Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Wxsmart Lötstation-Versorgungseinheit digital 300W +100 - +450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X591832
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053451699
EAN/GTIN:
     4003019444588
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Die Kombilötstation für jede Lötaufgabe und -herausforderung

Die Lösung für alle Anwendungsansprüche, ob Pico-, Micro-, Hochleistungslöten oder Löten mit Pinzetten, ab Komponentengröße 0402 bis 1612 und
darüber hinaus Mit dem WXair-Reworkmodul einfach zu einer vollständigen Reworkstation erweiterbar. Die Station hat 300 W, 2 Lötkanäle, 1 Luft- und
1 Vakuumkanal. Insgesamt lassen sich 16 Werkzeuge an der WXsmart anschließen. Es ist keine zusätzliche Station erforderlich.

Alle Anschlussschnittstellen integriert

Die erste Handlötstation, die maximale Konnektivität bietet, indem alle Schnittstellen (ab Werk) integriert sind; zusätzliche Hardware-Kosten entfallen. Die Integration ist in jeder IT-Umgebung schnell und exibel, mit oder ohne Kabel. Wählen Sie einfache Ihre bevorzugten Verbindung zwischen: WLAN - LAN - USB - 2x RS 232

Vollständige Rückverfolgbarkeit des Lötprozesses
Die Rückverfolgung des Handlötprozesses mit der WXsmart-Plattform bietet vollständige Transparenz, umfassende Prozessdokumentation und eine hohe Prozesskontrolle. Dadurch werden Fehler in der Lötproduktion erheblich reduziert, was zu einer höheren Qualität der Endprodukte und der Ausbringung führt. Durch die Nutzung bestehender IoT-Standards liefert Weller Daten, die in verschiedenen Formaten verfügbar sind und leicht in Ihr ERP-System integriert werden können. Datenübertragung des manuellen Handlötprozesses in Echtzeit. Weller bietet drei ef ziente Möglichkeiten zur einfachen Übertragung und Speicherung von Daten: 1. Direkt von der Station: Direkte Verbindung mit dem MES-System; die Daten werden direkt über Broker-Systeme erfasst. 2. Weller Windows Application App: Bietet die Möglichkeit, kontinuierliche Daten in einer CSV-Datei zu speichern. 3. USB-Speichergerät: Diese Dateien können auch in eine SQL-Datenbank importiert werden.

Total Process Control mit neuem Benutzermanagement einschliesslich Passwortschutz (Pin)

WXsmart gibt dem Administrator volle Prozesskontrolle eines individuellen Bedienerkontos mit Passwortschutz, sodass Operationen vor unautorisiertem Zugriff gesichert sind. Die Benutzermanagementkontrolle bietet uneingeschränkten Zugriff auf und Kontrolle verschiedenerParameter (Temperaturverriegelung, Werkzeugverriegelung und Spitzenverriegelung (nur intelligente Spitzen) und weitere) und bietet dem Bediener die vollständige Kontrolle von der Spitze bis zur Station, was zu einer höheren Qualität des Lötprozesses führt.

Schutz vor Cyberattacken
Die erste Handlötstation mit eingebautem Schutz vor Cyberattacken. Weller sorgt für eine hohe Sicherheit durch Verwendung der TLS-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA), einschließlich des integrierten Zerti kathochlademechanismus von Weller, der
die Lötstation mit einem Kundenprüfzerti kat versorgt, und geschützter Softwareupdates – alles Teil der Cybersicherheit der WXsmart.
Lieferumfang:
1x WXsmart 230 V 2-Kanal-Versorgungseinheit, 300 W
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Zubehör, ohne WXair Modul 100-230V F/G 2-Kanal-Versorgungseinheit, 70 W / T0053452699.
Weitere Informationen:
Höhe:
142 mm
Länge:
173 mm
Breite:
153 mm
Gewicht:
4.50 kg
Temperaturbereich:
+100 - +450 °C °C
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
über Steckdose
Betriebsspannung:
100 + 120 + 230 V/AC
Leistung (max.):
300 W
Max. Temperatur:
+450 °C
Min. Temperatur:
+100 °C
Produkt-Art:
Lötstation-Versorgungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Weller, Wxsmart, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 922,46*
€ 1.026,13*
Frei Haus
ab € 956,02*
€ 1.026,14*
Frei Haus
ab € 921,99*
€ 1.026,34*
Frei Haus
ab € 929,60*
€ 1.100,19*
€ 6,90*
ab € 1.169,17*
€ 1.230,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,13*
€ 1.221,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,72*
€ 1.183,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 984,41*
€ 1.171,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,53*
€ 1.108,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,46*
€ 1.097,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053452699
ab € 452,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 176,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 172,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.