Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionaler PV-Prüf- und Analysegerätesatz, 20A, 999MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374663
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-SMFT-1000/KIT
EAN/GTIN:
     195112021262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Multifunktionaler PV-Prüf- und Analysegerätesatz, Typ=FLK-SMFT-1000/KIT, Alternative (Alias)=Solar Tools Kit, Strommessbereich max.=20 A, Strommessbereich min.=0 A MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Inhalt=SMFT-1000-BP - Tool Backpack Neck Strap Fuse Pack Optical to USB IRDA Adapter Cable Zero Adapter IRR2-BT - Wireless Solar Irradiance Meter 80PR-IRR - External Temperature Probe Solar Panel Mounting Bracket Carrying Bag i100 - AC/DC Current Clamp TPAK - Magnetic Meter Hanger Fastening Set TP1000 - Test Probe with Remote Test Button TL1000 - Test Lead Kit TL1000-MC4 - Test Lead Kit TL1000/30M - Test Lead Reel Coupler Kit, Messfunktionen=Voltage Current Tolerance Insulation Resistance Earthing Resistance Protective Conductor Resistance, Serien=SMFT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
585 mm
Nettogewicht:
9850 g
Tiefe:
375 mm
Bruttogewicht:
19850 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, isolationsmessgerät fluke, modul werkzeuge, Multifunktionaler PV-Prüf- und Analysegerätesatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.047,83*
€ 4.548,25*
Frei Haus
ab € 4.175,66*
€ 4.548,26*
€ 5,95*
ab € 4.334,05*
€ 4.569,17*
Frei Haus
ab € 4.336,29*
€ 4.571,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 5.015,49*
€ 5.264,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.264,42*
€ 6.264,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.210,50*
€ 6.200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.072,89*
€ 6.036,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.015,49*
€ 5.968,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fluke
FLK-SMFT-1000/PRO
ab € 3.665,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.