Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop GDS-3000A DSO 2x 650MHz 2.5GSPS USB / RS-232 / LAN / VGA / Go-NoGo BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382819
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-3652A
EAN/GTIN:
     4713008673836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop gw instek
oszilloskop
Oszilloskop, Typ=GDS-3652A , Abtastrate=2.5 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=535 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=650 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=1 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Peak to Peak Maximum Minimum Aplitude High Low Mean Cycle Mean Cycle RMS Area Cycle Area ROVShoot FOVShoot RPREShoot Frequency Period Rise Time Fall Time +Width -Width Duty Cycle +Pulses -Pulses +Edges -Edges Flicker Percentage Flicker Index FRR FRF FFR FFF LRR LRF LFR LFF Phase Voltage Difference Between Cursors Time Difference Between Cursors, Schnittstellentyp=USB RS-232 LAN VGA Go-NoGo BNC, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 100 W, Trigger=Alternate Bus Flanke Ereignisverzögerung Impulsweite Impuls-Runt Anstieg & Abfall (Slope) Zeit abgelaufen Zeitverzögerung Video, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=GDS-3000A, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
114 mm
Nettogewicht:
8650 g
Tiefe:
420 mm
Bruttogewicht:
8650 g
Breite:
253 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.910,26*
€ 4.038,83*
Frei Haus
ab € 4.320,48*
€ 4.590,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 4.456,26*
€ 4.590,37*
€ 6,90*
ab € 4.565,14*
€ 4.701,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.590,37*
€ 5.462,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.561,07*
€ 5.427,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.483,51*
€ 5.335,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.456,26*
€ 5.302,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.825,43*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MT033A201
ab € 92,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MT352R201
ab € 145,76*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,96*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL248001
ab € 124,90*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTCP1K0000
ab € 1.031,14*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTCP3H0000
ab € 528,17*
Sonstiges
Good Will Instrument
A351482
ab € 730,55*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 210,98*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 472,05*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 367,87*
Sonstiges
Good Will Instrument
GTL-232
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.