Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 199W 8.3A 12 ... 24V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386435
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-200-24
EAN/GTIN:
     4711287459424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Treiber, Typ=NPF-200-24, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsspannung DC min.=12 V, Ausgangsstrom=8.3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=68 mm, Höhe=39.5 mm, Länge=195 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2625400 h, Nennleistung=199 W, Versorgungsspannung AC max.=305 V, Versorgungsspannung AC min.=90 V, Versorgungsspannung DC max.=431 V, Versorgungsspannung DC min.=127 V, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP67, Serie=NPF-200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
1044 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
1044 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well led treiber, led treiber, LED-Treiber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
13
€ 4,90*
ab € 37,67*
€ 53,28*
€ 4,00*
ab € 39,77*
€ 53,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 54,05*
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 55,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-36
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-42
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-48
ab € 40,95*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-54
ab € 41,24*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-12
ab € 41,25*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-12
ab € 36,61*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-24
ab € 38,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-42
ab € 36,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-36
ab € 36,73*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-48
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.