Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 199.2W 8.3A nicht dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770272
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-200-24
EAN/GTIN:
     4021087075985
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Schaltnetzteil im Kunststoffgehäuse für LED- und Beleuchtungsanwendungen, mit niedriger Leerlaufleistung.
Mit Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom (C.V.+C.C.)).
Features:
Konstantspannung, Konstantstrom

8.3 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung (nicht UV-beständig).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
39.5 mm
Länge:
195 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1003 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung + Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar
Anzahl Eingänge:
1 x
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Anschluss:
Litze
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Leistung (max.):
199.2 W
Eingangsspannung (max.):
431 + 305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
142 + 100 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Treiber
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well led treiber, led treiber, Mean Well, schaltnetzteil, netzteil, led
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
13
€ 4,90*
ab € 37,67*
€ 53,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,77*
€ 53,28*
Frei Haus
ab € 38,15*
€ 54,05*
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 55,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-36
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-42
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-48
ab € 40,95*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-54
ab € 41,24*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-12
ab € 41,25*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-12
ab € 36,61*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-24
ab € 38,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-42
ab € 36,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-36
ab € 36,73*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-48
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.