Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradriges Kabel 6x2x0.5mm² Kupfer, blank Grau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30403774
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mehradriges Kabel, Typ=0038606, Adern=12, Elektrische Kapazität=80 nF/km, Manteldurchmesser=11.3 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=6, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Temperaturbereich max.=80 °C, Temperaturbereich min.=-30 °C, Testspannung=1.2 kV, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Ja, Isoliermaterial=LSZH, Kabeltyp=Datenkabel, Leitermaterial=Kupfer, blank, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
20000 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
20000 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,69*
€ 4,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,70212*
€ 4,02212*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,28*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,1178*
€ 10,9126*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 384,22*
€ 444,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 444,22*
€ 528,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 439,44*
€ 522,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 416,24*
€ 495,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 414,85*
€ 493,67
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 412,93*
€ 491,39
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 384,79*
€ 457,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 384,22*
€ 457,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,8422* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,25*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.