Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiHCH (TP); 6x2x0,5mm2; LSZH; grau-beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiHCH (TP); 6x2x0,5mm2; LSZH; grau-beige
Leitungen; UNITRONIC® LiHCH (TP); 6x2x0,5mm2; LSZH; grau-beige
Artikel-Nr.:
     2805-LIHCH-TP-6X2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038606
EAN/GTIN:
     4044773051933
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau-beige
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiHCH (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 12
Paaranzahl: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 11,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 6x2x0,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,80212*
€ 5,68212*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,86*
€ 5,77*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 8,56*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,8828*
€ 11,89*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 387,30*
€ 504,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,62*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 27,42*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.