Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,5 0038606


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0038606 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0038606 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-22116246
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038606
EAN/GTIN:
     4044773051933
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiHCH (TP) 6x2x0,5 0038606

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiHCH (TP) 6x2x0,5
Datenleitung Niederfrequenz
6X2X0.5
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
Halogenfreie Mischung
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,76*
€ 5,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,77212*
€ 5,70212*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 8,63*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,7828*
€ 11,90*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 389,19*
€ 505,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,24*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.