Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 2.5mm² Kupfer, weichgeglüht Schwarz 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30405597
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     359116
EAN/GTIN:
     5056070983281
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=359116, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Nennspannung max.=1 kV, Nennspannung mind.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=13 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, weichgeglüht, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
3410 g
Tiefe:
171 mm
Bruttogewicht:
3410 g
Breite:
171 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,26*
€ 76,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,96*
€ 136,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,40*
€ 162,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 132,28*
€ 157,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,67*
€ 143,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,54*
€ 130,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,96*
€ 115,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,9696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
RS Pro
233493
ab € 20,21*
Zubehör
SES-Sterling
02010004010
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.