Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 1000-32 ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1000-32
1000-32
Artikel-Nr.:
     1156-1000-32
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000-32
EAN/GTIN:
     4000896000708
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 32 mm
  • Abmessungen / Länge: 58 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 44.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge:
Kurze Ausführung
CrossReference:
5120121214455 | 32 32
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121214455
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
44.5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
36 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | Sechskantnuss | Größe 32 | sw32 | sw 32 | s32 | s 32 | Schlüsselweite 32 | 32er | 32mm | 32 mm | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | Steckschlüssel | Einsatz | 3/4" | 3/4Zoll | 3/4 Zoll | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Nüsse | Sechskantnuss | Größe 32 | sw32 | sw 32 | s32 | s 32 | Schlüsselweite 32 | 32er | 32mm | 32 mm | Stecknuss | Stecknüsse | Sechskant | Steckschlüssel | Einsatz | 3/4" | 3/4Zoll | 3/4 Zoll | Sechskantsteckschlüssel | 5120121214455 | 32 32 | 1000-32
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 1000 ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ für Außensechskant-Profil ∙ metrisch
Produktgruppe:
1000
Netto-Gewicht (kg):
0.3 kg
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Antrieb:
3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
32
Tiefe:
24 mm
Länge:
58 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
58 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
958-1 | 1000 | 6143-1CT | 953HP | 1016 | 197-3
Schlüsselweite (s1):
32 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040218
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 16,35*
€ 20,76*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 21,92*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 22,17*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,51*
€ 22,33*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 25,50*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.