Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Heißluft-Handgerät 1990-10 mit 1600 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET1990-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1990-10
EAN/GTIN:
     4000896218271
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
hazet heißluftgebläse
Heißluftgebläse (elektrisch) • Anwendung: Weichlöten, Entlacken, Schweißen, Schrumpfen, Formen und vieles mehr Basis-Ausführung zum Super Preis- / Leistungsverhältnis Leistung: 1600 Watt 2 Luftmengenbereiche: 350 / 500 l/min (Zweistufenschalter) Wertige Keramikheizung, optimale Gerätekühlung und leistungsfähiger Motor gewährleisten lange Lebensdauer Angezogene Luft wird nicht durch den Motor geblasen – verhindert die Verschmutzung des Motors Optimale, gut ausbalancierte Ergonomie Kann hochkant abgestellt werden (Bereitschaftslagerung) Inklusive Heizelementschutz Elektronik: Flicker-konform Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg Temperaturbereich: 350°C – 500°C
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, Heißluftgeblaese, Heißluftfön, HAZET
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 60,83*
€ 75,64*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 61,64*
€ 76,22*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 62,26*
€ 76,82*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,42*
€ 78,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 78,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.