Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hammer Satz 2140/4 ∙ 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2140/4
2140/4
Artikel-Nr.:
     1156-2140/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2140/4
EAN/GTIN:
     4000896199327
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Inhalt:

  • BluGuard Schlosserhammer:
    Hammerkopf: 300 g, Länge: 300 mm, Gewicht: 400 g
    Hammerkopf: 500 g, Länge: 320 mm, Gewicht: 600 g
  • Plastikhammer, Hammerkopf: ⌀ 32 mm, Länge: 280 mm, Gewicht: 325 g
  • Gummihammer, Hammerkopf: ⌀ 54 x 90 mm, Länge: 320 mm, Gewicht: 321 g

BluGuard: Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
BluGuard Schlosserhammer

  • Stahl-Stielschutzhülse: Extra-Sicherheit von HAZET
  • Güteklasse A
  • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
  • HAZET BluGuard Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen:
    • Keine Verformungen → nur kleine Kratzspuren
    • Exakt fester Sitz
  • Vergleich zum Stiel ohne Stahl-Stielschutzhülse:
    • Drastisch erkennbare Stielbeschädigung
    • Verkürzung der Lebensdauer und hohe Gefahr eines Bruches
  • Hickorystiel mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041

Kunststoff-Hammer

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetal
  • Eschenstiel
  • DIN 1041
  • Made in Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schlosserhammer | Hammer
Schluesselworte:
Schlosserhammer | Hammer | 2140/4
hz-class Hauptklasse:
250020 Hammer
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Hammer Satz
Produktgruppe:
2140-Satz
Norm:
DIN 1041
Lieferumfang:
2143 | 1951-32 | 2140-30 | 2140-50
Produktempfehlung:
199-4 | 810R-4 | 5280-3CT | 863HPB | 9035M-5
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040915
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge,Hammer,Schlosserhammer,Sicherheits-Schlosserhammer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,43*
€ 80,91*
Lager 1156
10
€ 6,90*
ab € 64,03*
€ 80,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,26*
€ 81,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 82,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,97*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.