Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer-Satz 2140/4, 2xSchlosser-/1xPlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammer-Satz 2140/4, 2xSchlosser-/1xPlast
Hammer-Satz 2140/4, 2xSchlosser-/1xPlast
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1440347
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2140/4
EAN/GTIN:
     4000896199327
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
In nützlicher und bewährter JumBoX 4.0 - Kunststoff-Rundverpackung Inhalt: BluGuard Schlosserhammer: Hammerkopf: 300 g · Länge: 300 mm · Gewicht: 400 g Hammerkopf: 500 g · Länge: 320 mm · Gewicht: 600 g Plastikhammer, Hammerkopf: ? 32 mm · Länge: 280 mm · Gewicht: 325 g Gummihammer · Hammerkopf: ? 54 x 90 mm · Länge: 320 mm · Gewicht: 321 g BluGuard: Die neue HAZET Hammer-Generation. Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz BluGuard Schlosser-Hammer Stahl-Stielschutzhülse: Extra-Sicherheit von HAZET Güteklasse A Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden · abgewinkelten Stabilisierungsbund HAZET BluGuard Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen:Keine Verformungen ? nur kleine Kratzspuren Exakt fester Sitz Vergleich zum Stiel ohne Stahl-Stielschutzhülse:Drastisch erkennbare Stielbeschädigung Verkürzung der Lebensdauer und hohe Gefahr eines Bruches Hickorystiel mit Stielschutzhülse DIN 1041 Made in Germany Kunststoff-Hammer Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat Eschenstiel Made in Germany DIN 1041 Anzahl Werkzeuge: 4Weitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
Inhalt:
4-teilig
Marke:
HAZET
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortimente, Werkzeugsatz, 8000791432
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,43*
€ 80,91*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 64,03*
€ 80,92*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,26*
€ 81,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 82,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,97*
€ 82,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.