Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rohrabschneider ∙ kleine Ausführung 2181N-1 ∙ 3 – 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2181N-1
2181N-1
Artikel-Nr.:
     1156-2181N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2181N-1
EAN/GTIN:
     4000896198979
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
  • „Instant Change System (ICS)“ erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Extrem reduzierter Arbeitsradius
  • Inklusive 1 Schneidrädchen (2180N-021)
  • Ergonomischer Drehknauf für optimale Handhabung
  • Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße: 52 mm
  • Durchmesser (min-max): 3 – 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
2181-1 | 4000896064557 | 1356/4 | ASE41111500000
CrossReferenz Volkswagen:
1356/4 | ASE41111500000
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Kleinrohrabschneider | Rohrabschneider
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | Klein-Rohrabschneider | Rohr-Fräser / Rohr-Abschneider | Kleinrohrabschneider | Rohrabschneider | 2181-1 | 4000896064557 | 1356/4 | ASE41111500000 | 2181N-1
Vorgänger-Artikelnummer:
2181-1 | 4000896064557
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
hz-class Unterklassen:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Rohrabschneider
Produktgruppe:
2181
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Länge:
52 mm
Material:
Spezialguss
Oberfläche:
lackiert
Maße:
52 mm
Durchmesser min:
3 mm
Durchmesser max:
16 mm
Durchmesser (min-max):
3 – 16
Zubehör:
2180N-021
Produktempfehlung:
2180N-2 | 4682 | 2183-2 | 2193-2 | 2191/12K
Ersatzteil:
2180N-021
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,09*
€ 15,39*
7 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 11,12*
€ 15,43*
6 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 15,68*
Lager 1156
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 15,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.