Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel 600N-60 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
600N-60
600N-60
600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46
600N-13W;600N/6-150;600N/8;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA/10;600NA/12-1
600N-13W;600N/6-150;600N/8;600N/12N;600N/17N;600N/21;600N/30;600N/6;600N-8;600N-21;600N-30;600N-25;600N-11;600N-10;600N-20;600N-34;600N-7;600N-13;600N-24;600N-12;600N-19;600N-23;600N-28;600N-29;600N-32;600N-41;600N-6;600N-36;600N-17;600N-5.5;600N-14;600N-15;600N-22;600N-26;600N-27;600N-9;600N-16;600N-18;600N-55;600N-70;600N-80;600N-50;600N-75;600N-65;600N-60;600N-46;600NA-1.1/2;600NA-11/16;600NA-1/4;600NA-3/4;600NA-7/8;600NA-5/8;600NA-1.1/4;600NA-1.5/16;600NA-1.1/8;600NA-15/16;600NA-1/2;600NA-1;600NA-7/16;600NA-3/8;600NA-13/16;600NA-5/16;600NA-9/16;600NA/10;600NA/12-1
Artikel-Nr.:
     1156-600N-60
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-60
EAN/GTIN:
     4000896048595
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 60 mm
  • Abmessungen / Länge: 660 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.88 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
640-60 | 4000896027323 | 1 B 60
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gabelschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Maul-Ringschlüssel | Ring-Maulschlüssel | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Ringschlüssel | Gabel Ringschlüssel | Gabelringschlüssel | Ringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Ring Maulschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 640-60 | 4000896027323 | 1 B 60 | 600N-60 | 60 mm
Vorgänger-Artikelnummer:
640-60 | 4000896027323
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 N ∙ lange Ausführung ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600N
Netto-Gewicht (kg):
3.88 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Kopfbreite (b1):
90 mm
Kopfbreite (b2):
123 mm
Kopfstärke (a1):
31 mm
Kopfstärke (a2):
20 mm
Länge:
660 mm
Schlüsselweite s1xs2:
60
Schlüsselweite (s1):
60 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
660 mm
Norm:
DIN 3113 Form A | ISO 3318 | ISO 7738
Produktempfehlung:
450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringratsche gekröpft hazet, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 308,15*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,22*
€ 308,16*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 281,94*
€ 316,45*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 281,37*
€ 319,66*
€ 4,90*
ab € 289,05*
€ 325,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.