Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 60 mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 60 mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 60 mm Hazet
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199358
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-60
EAN/GTIN:
     4000896048595
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Hazet

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
60 mm
Maulstärke:
20 mm
Ringstärke:
31 mm
Gesamtlänge:
660 mm
genormt:
nach DIN 3113 Form B, ISO 7738
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
600N-60
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,54*
€ 308,51*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 274,72*
€ 308,72*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 281,67*
€ 316,84*
Lager 6C8MS
22
Frei Haus
ab € 281,22*
€ 320,06*
€ 4,90*
ab € 289,46*
€ 326,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.