Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Hazet Ring-Maulschlüssel, Außen-Doppel-Sechskant Profil, 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p876047
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600N-60
EAN/GTIN:
     4000896048595
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem Hazet Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 60 mm
  • Abmessungen / Länge: 660 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.88 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chrom- Vanadium- Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe 2:
20
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Kopfhöhe 1:
31
Ringstellung:
15° abgewinkelt °
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b1):
90
Außenmaß (b2):
123
Maulstellung:
gerade °
Oberflächenausführung:
verchromt
Ringstärke:
31 mm
Maulstärke:
20 mm
Winkel:
gerade
Norm:
DIN 3113/ ISO 3318
Gesamtlänge:
660 mm
Hersteller:
Hazet
Schlüsselweite:
60 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 274,14*
€ 308,15*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,22*
€ 308,16*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 281,94*
€ 316,45*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 281,37*
€ 319,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 289,05*
€ 325,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.