Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Knarren Ring-Maulschlüssel 606-17 ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
606-17
606-17
606/5;163-366/18;163-186/16;163-515/16;163-97/6;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
606/5-SO;606/5;606-9;606-18;606-12;606-8;606-17;606-30;606-10;606-16;606-19;606-14;606-13;606-11;606-15;606-21;606-22;606-32;606-27;606-24;606/6-1;606N/6;606N/12
Artikel-Nr.:
     1156-606-17
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-17
EAN/GTIN:
     4000896101030
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Betätigung schwer zugänglicher Schraubverbindungen auf engstem Raum, ohne Umsetzen des Schlüssels durch die Knarrenfunktion
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüssel mit umschaltbarer Knarrenfunktion
  • Feinverzahnt, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
    Schlüsselweite 8 und 9 mm: 60 Zähne ∙ Betätigungswinkel 6°
  • Ringseite 13° abgewinkelt
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 242.2 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
7 R 17 | 7 UR 17
Maulstellung:
15 °
Schluesselworte Synonyme TBS:
Knarrenringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Knarren | Knarre | Maulschlüssel | Ratsche | Rätschen | Ratschenschlüssel | Rätschenschlüssel | Ratschenringschlüssel | Ringratschenschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Maulschlüssel | Gabelschlüssel | Umschalt-Knarre | Knarrenringmaulschlüssel | Schraubenschlüssel | Knarren | Knarre | Ratsche | Rätschen | Ratschenschlüssel | Rätschenschlüssel | Ratschenringschlüssel | Ringratschenschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 7 R 17 | 7 UR 17 | 606-17 | 17 mm
hz-class Hauptklasse:
200120 Knarren-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Knarren-Ring-Maulschlüssel
Produktgruppe:
606
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
32 mm
Kopfbreite (b2):
35.5 mm
Kopfstärke (a1):
10.6 mm
Kopfstärke (a2):
8.1 mm
Länge:
242.2 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
242.2 mm
Produktempfehlung:
603/17N | 163-130L | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040119
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel hazet 17 mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Ringratschenschlüssel,Ringmaulratschenschlüssel,Ring-Maul-Ratschenschlüssel,Ringgabelratschenschlüssel,Gabelringratschenschlüssel,Ratschenringschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 22,90*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 19,06*
€ 23,10*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 23,94*
3 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 24,12*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.