Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 17mm L.242,2mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-917502
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-17
EAN/GTIN:
     4000896101030
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
242,2 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 18,82*
€ 22,90*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,06*
€ 23,10*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 23,94*
3 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 24,12*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.