Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 606 SW 17mm L.242,2mm umschaltbar,Rings.15Grad HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822589
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     606-17
EAN/GTIN:
     4000896101030
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
mit Umschaltung · CV-Stahl · verchromt · Maul 15° abgewinkelt · Ringseite um 13° abgewinkelt · feinverzahnt 72 Zähne (SW 8 und 9, 60 Zähne) Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
242,2 mm
Zähne:
72
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 18,95*
€ 23,62*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 23,81*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 24,56*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 24,75*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 20,04*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.