Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8506-PH1
8506-PH1
Artikel-Nr.:
     1156-8506-PH1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8506-PH1
EAN/GTIN:
     4000896037285
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Spitze nach ISO 8764-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH1
  • Abmessungen / Länge: 28 mm
  • Länge l1: 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?

  • Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
  • Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
  • Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
  • Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
  • Optimierter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH1
CrossReference:
5120121295866 | IKS 20 1 | 911.1415 | VAS 5451/27 | VAS5451/27 | ASE46831700000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121295866
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 5451/27 | VAS5451/27 | ASE46831700000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Kreuzschlitz | Philips
Schluesselworte:
Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | Schraubendrehereinsatz | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Schraubenzieher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Kreuzschlitz | Philips | 5120121295866 | IKS 20 1 | 911.1415 | VAS 5451/27 | VAS5451/27 | ASE46831700000 | 8506-PH1 | VOLKSWAGEN | ∙ PH1
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH)
Produktgruppe:
8506
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge l2:
28 mm
Länge l1:
16 mm
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl
Durchmesser (d) mm:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
28 mm
Norm:
Spitze nach ISO 8764-1
Produktempfehlung:
802/10 | 2240N/36 | 2200SC-31 | 863HP | 8806-PH2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040415
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,52*
Lager 1156
20
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,68*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,03*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,05*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.