Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8506 1/4 Zoll PH PH 1 L.28mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000466401
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8506-PH1
EAN/GTIN:
     4000896037285
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · CV-Stahl · gerändelt · TIN beschichtet · Spitze nach ISO 8764-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Länge:
28 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Ausführung:
PH
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,52*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,68*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,03*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,05*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.