Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8506 1/4 Zoll PH PH 1 L.28mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1282689
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8506-PH1
EAN/GTIN:
     4000896037285
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) · CV-Stahl · gerändelt · TIN beschichtet · Spitze nach ISO 8764-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Länge:
28 mm
Oberfläche:
TIN-beschichtet
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Ausführung:
PH
Antriebsvierkant:
1/4 ?
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,52*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,68*
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,03*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,05*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.