Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ratschenschrauber 9020-2 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 179 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9020-2
9020-2
9020-2
Artikel-Nr.:
     1156-9020-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9020-2
EAN/GTIN:
     4000896109432
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 179 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzugs-Drehmoment max Nm: 35 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 170
  • Luftbedarf [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)
Weitere Informationen:
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant massiv
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
180 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
3 l/sec
Netto-Gewicht (g):
500 g
Rechts-/Linkslauf:
einstufig (rechts/links)
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
83 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
89 db(A) Lp W
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Druckluftschrauber | Pneumatik | Pneumatikschrauber | Luftschrauber | Luftratsche | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4"
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Ratschenschrauber | Druckluft | Druckluftschrauber | Pneumatik | Pneumatikschrauber | Luftschrauber | Luftratsche | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | 9020-2
Vibrationsbeschleunigung:
3.30 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400020 Ratschenschrauber
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ratschenschrauber
Produktgruppe:
9020
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
179 mm
Abmessungen / Länge:
179 mm
Produktempfehlung:
9070N-1 | 2300SH-1 | 9070-4 | 9400-100 | 9012M | 9040-4
Ersatzteil:
9020-02 | 9020-02/12 | 9020-02/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
35 Nm
Anzugs-Drehmoment max. lbf.ft:
25.81 lbf.ft
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
Umdrehungen/Minute (maximal):
170 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21061202
Weitere Suchbegriffe: hazet umschaltknarre 1/4, druckluft ratschenschrauber, druckluft-ratschenschrauber hazet, Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Ratschenschrauber (Druckluft),Druckluftratsche,Druckluftratschen,Druckluftratschenschrauber,Knarre (Druckluft),Druckluftknarre,Ratsche (Druckluft),Schlagwerkratsche (Druckluft),Druckluftschlagwerkratsche
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 120,47*
Lager 1156
5
€ 6,90*
ab € 101,89*
€ 120,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 122,92*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 104,52*
€ 123,48*
€ 4,90*
ab € 104,64*
€ 124,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.