Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschrauber Hazet 9020-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschrauber Hazet 9020-2
Ratschenschrauber Hazet 9020-2
Artikel-Nr.:
     4012-884019
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9020-2
EAN/GTIN:
     4000896109432
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 179 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 35 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 170
  • Luftbedarf [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 120,47*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 101,89*
€ 120,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 122,92*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 104,52*
€ 123,48*
€ 4,90*
ab € 104,64*
€ 124,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.