Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Hazet Ratschenschrauber, Vierkant massiv 6,3 mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     5417S-p1172515
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9020-2
EAN/GTIN:
     4000896109432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche
  • Vibrationsarm
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 89 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s2
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Kälteisolierender Griff
  • Abtrieb: Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 179 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 35 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 83 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 170
  • Luftbedarf [l/min]: 180 l/min (3 l/sec)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
1/4
Länge:
179
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftbedarf:
180
Max. Betriebsdruck:
6,3
Leerlaufdrehzahl:
170
Hersteller:
Hazet
Maschine:
Ja
max. Drehmoment:
35 Nm
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: hazet umschaltknarre 1/4, druckluft ratschenschrauber, druckluft-ratschenschrauber hazet, Hazet, Ratschenschrauber,, Vierkant, massiv, 6,3, mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 120,47*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 101,89*
€ 120,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,04*
€ 122,92*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 104,52*
€ 123,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 104,64*
€ 124,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.