Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Wartungseinheit 9070-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9070-4
9070-4
Artikel-Nr.:
     1156-9070-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-4
EAN/GTIN:
     4000896153367
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
  • Luftanschluss Gewinde: 14″ (12,91 mm)
  • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml
    Füllkapazität Nebelöler: 40 ml
  • Anschluss Manometer: 18″ (3,2 mm)
  • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
    Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
  • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
  • Filtergrad: 10 µm
  • Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
580 g
Schluesselworte Synonyme TBS:
Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege
Schluesselworte:
Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | Nebelöler | Wartung | Pflege | 9070-4
hz-class Hauptklasse:
400180 Zubehör ∙ Verbindungsteile
hz-class Unterklassen:
500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen
Bezeichnung Produktgruppe:
Druckluft Zubehör
Produktgruppe:
9070
Netto-Gewicht (kg):
0.58 kg
Zubehör:
9400-100 | 9400-1000
Produktempfehlung:
9070-10 | 9000-040 | 9000-050 | 9012M | 197-3 | 903SPC/3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069207
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, druckluftöler 1/4", druckluftöler, druckluftöler hazet, Druckluft Wartungseinheit,Druckluft-Wartungseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,90*
ab € 98,98*
€ 118,00*
Lager 1156
20
€ 6,90*
ab € 99,11*
€ 118,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,67*
€ 119,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 119,98*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,04*
€ 120,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.