Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit Hazet 9070-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wartungseinheit Hazet 9070-4
Wartungseinheit Hazet 9070-4
Artikel-Nr.:
     4012-884338
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-4
EAN/GTIN:
     4000896153367
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
  • 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer
  • Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1?4?)
  • Luftdurchlass bei 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml
    Füllkapazität Nebelöler: 40 ml
  • Anschluss Manometer: 3,2 mm (1?8?)
  • Max. Druck: 16 bar (1?2? und 3?8?) 12 bar (1?4?),
    max. Arbeitsdruck: 12 bar (1?2? und 3?8?) 10 bar (1?4?)
  • Druckanzeige: 0,5?–?12 bar
  • Zul. Temperaturbereich: -10 bis +55 °C
  • Filtergrad: 10 µm
  • Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22)
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Luftanschluss Auslass (zur Maschine): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 5,90*
ab € 99,64*
€ 116,99*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 99,29*
€ 117,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 118,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,28*
€ 119,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,18*
€ 120,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.