Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Wartungseinheit Anschlussgewinde 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET9070-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-4
EAN/GTIN:
     4000896153367
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Wartungseinheit (Zubehör Druckluftwerkzeug) • HAZET Wartungseinheit 9070-4. 2-fach, bestehend aus Filterdruckminderer, Nebelöler und Manometer - Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (1⁄4″) Luftdurchlass bei 6,3 bar: 1800 Nl/min Füllkapazität Filterdruckminderer: 30 ml Füllkapazität Nebelöler: 40 ml Anschluss Manometer: 3,2 mm (1⁄8″) Max. Druck: 16 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) 12 bar (1⁄4″), Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (1⁄2″ und 3⁄8″) 10 bar (1⁄4″) Druckanzeige: 0,5 – 12 bar Filtergrad: 10 µm Zu verwendendes Öl: Ölklasse F (Sprinter ADVP 22) - Netto-Gewicht (kg): 0.58 kg Temperaturbereich: -10°C – 55°C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,90*
ab € 98,98*
€ 118,00*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 99,11*
€ 118,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,67*
€ 119,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 119,98*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,04*
€ 120,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.