Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 985S/11 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 11-teilig ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
985S/11
985S/11
985S/11
985S/11
Artikel-Nr.:
     1156-985S/11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     985S/11
EAN/GTIN:
     4000896211951
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern

  • Innenvierkant 34″ (20 mm) Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Inhalt:
    Schlüsselweite 14, 17, 19 mm in kurzer und langer Ausführung
    1 Adapter 34″ (20 mm) auf Schlüsselweite 24 mm
    2 Sicherungsstifte
    2 O-Ringe
  • Antrieb wahlweise mit
    Innenvierkant 12″ (12,5 mm) oder
    Außensechskant 24 mm,
  • Optional mit Adapter HAZET 1003S-1
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 11
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug | Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 985S/11
hz-class Hauptklasse:
210080 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
11
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber-Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985 S ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
985S-Satz
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Lieferumfang:
985S-14 | 985S-17 | 985S-19 | 985S-14LG | 985S-17LG | 985S-19LG | 1000S-G1736 | 1000S-H1736 | 1003S-1
Produktempfehlung:
9012M | 1000Z-30 | 2583 | 4912-2 | 4937-101/4
Ersatzteil:
900S-HF814 | 900S-G1014 | 900S-H1014
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040238
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 116,62*
Lager 1156
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 93,72*
€ 116,63*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 119,15*
7 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 120,06*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,64*
€ 122,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.