Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Hazet Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 14, 17, 19, Anzahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1172930
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     985S/11
EAN/GTIN:
     4000896211951
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern

  • Innenvierkant 20 = 3⁄4″ Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte
  • Inhalt:
    Schlüsselweite 14, 17, 19 mm in kurzer und langer Ausführung
    1 Adapter 20 = 3⁄4″ auf Schlüsselweite 24 mm
    2 Sicherungsstifte
    2 O-Ringe
  • Antrieb wahlweise mit
    Innenvierkant 12,5 mm = 1⁄2″ oder
    Außensechskant 24 mm,
  • Optional mit Adapter Hazet 1003S-1
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19
  • Für Maschinenbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 11
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Innensechskant
Oberflächenausführung:
phosphatiert, geölt
Abtriebsgröße:
1/2
Antriebsform:
Vierkant
Anzahl der Teile:
11
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Hazet
Norm:
DIN 3124
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärsc
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 116,62*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 93,72*
€ 116,63*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 119,15*
7 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 120,06*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,64*
€ 122,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.