Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Satz, 985S/11, Antr. 3/4Zoll, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1545362
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     985S/11
EAN/GTIN:
     4000896211951
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Anwendung: Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk · Bremsanlagen (Bremsträgern) · Motoren und Stoßdämpfern Innenvierkant 3⁄4″ (20 mm) Antrieb ermöglicht Übertragung hoher Lösekräfte · Antrieb wahlweise mit Innenvierkant 1⁄2″ (12,5 mm) oder Außensechskant 24 mm. Optional mit Adapter HAZET 1003S-1 Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert · geölt Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Innen Sechskant Profil Für Maschinenbetätigung Anzahl Werkzeuge: 11 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: phosphatiert, geölt · Material: Chrom-Vanadium-Sonderstahl · Abtrieb: Innen Sechskant Profil · Ausführung Antrieb/Abtrieb: Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring · Ersatzteil: 900S-HF814, 900S-G1014, 900S-H1014 · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Maschinenbetätigung · Lieferumfang: 985S-14, 985S-17, 985S-19, 985S-14LG, 985S-17LG, 985S-19LG, 1000S-G1736, 1000S-H1736, 1003S-1
Weitere Informationen:
Inhalt:
11-teilig
Antrieb:
1/2 ″
Marke:
HAZET
Antrieb mm:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll sw14, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Impact, Kraftnuss, Kraftschraubersätze, Kraftstecknuss, Kraftsteckschlüsselsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 116,62*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 93,72*
€ 116,63*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,53*
€ 119,15*
Lager 4757
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 120,06*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 96,64*
€ 122,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.