Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Universaltuch III, blau, 35 x 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild - meiko Universaltuch blau
Detailbild - meiko Universaltuch blau
Artikel-Nr.:
     121-2MK383379
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     383379
EAN/GTIN:
     4006737601103
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

meiko Universaltuch für alle glatten, leicht bis normal verschmutzten Flächen, die eine fusselfreie Reinigung bedürfen. Sehr saugstark und lange haltbar. Vielseitig einsetzbar.

  • Farbe: blau
  • Größe. 35 x 40 cm
  • kochfest
  • Inhalt: 10 Stück
  • >li>Material: 85 % Viskose, 15 % Polypropylene
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,546*
€ 1,006*
10
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,542*
€ 1,029*
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 0,49*
€ 1,088*
2 Tage
362
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 1,28*
Lager 121
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greenspeed
4001230
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.