| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 121-9KP600142 Herst.-Nr.: 600142 EAN/GTIN: 4250224502552 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleen Purgatis Prestan HH 10 kg, 3H2, Pulverreiniger für Spülmaschinen leistungsstarker, reinigungsaktiver Geschirrreiniger. Entfernt auch starke Verschmutzungen, ohne Dekor, Gläser oder Besteck anzugreifen. pH-Wert 12-13 (1 %ige Lösung)>/li> *Restbestand 1 Eimer, lagernd*Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, spülmaschinengeschirrreiniger pulver, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 10l, Dosiertechnik, Gastroprodukte, Geschirr-Reiniger, Küchenprodukte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 121 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 34,49* | € 47,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 32,90* | € 48,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 39,05* | € 55,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 48,43* | € 65,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 121 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 3,449* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 121 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 121 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|