| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82203542 Herst.-Nr.: 90600142 EAN/GTIN: 4250224502545 |
| | | |
|
| | |
| Der Kleen Purgatis Prestan HH kommt in allen gewerblichen Eintank- und Haushaltsspülmaschinen zum Einsatz, mit einer Programmdauer von mindestens 5 Minuten. Das Universal- Geschirrspülpulver entfernt starke Verschmutzungen ohne Dekor, Besteck und Gläser anzugreifen und wirkt den Stärkeaufbau entgegen. Es ist auch zur Tauchreinigung von verschmutztem Kaffee- und Teegeschirr geeignet. Das Prestan HH Universal-Geschirrspülpulver sorgt für hygienische Sauberkeit und ist einfach anzuwenden. Es besitzt eine gute Wasserhärteverträglichkeit. Nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet. Gebrauchsanweisung: Das Universal-Geschirrspülpulver entsprechend der Dosierungsanleitung und den Angaben des Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | Inhalt: | 10 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, spülmaschinenreiniger pulver, maschinenspülmittel, handspülmittel 10 liter, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Kleen Purgatis, Geschirrspülpulver, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Klarspüler, Reinigungsmittel, 10kg |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,41* | € 46,82* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 34,48* | € 46,83* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,72* | € 48,22* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 38,91* | € 55,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 3,441* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|