| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2049581 Herst.-Nr.: 90600142 EAN/GTIN: 4250224502545 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS Prestan HH Geschirrreiniger 10 kg Einsetzbar in kleinen gewerblichen & Haushaltsspülmaschinen 10 kg- wirkt Stärkeaufbau entgegen - gute Wasserhärteverträglichkeit - neue hochwirksame Rezeptur für mehr Spülleistung - sorgt für hygienische Sauberkeit & ist einfach in der Anwendung - entfernt starke Verschmutzungen ohne Dekor, Gläse & Besteck anzugreifen --- Für maschinelles Spülen von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen und für die schnelle Reinigung von verschmutztem Kaffee- und Teegeschirr. Geeignet als Tauchreiniger. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 34,49* | € 47,01* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,90* | € 48,45* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 39,05* | € 55,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 48,43* | € 65,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 3,905* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|