Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteDesk 600 G9 Mini PC i5-12500T 16GB/512GB SSD Windows 11 Pro 624A2ET#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite 600 G9 Intel® Core™ i5 i5-13500T 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1128-32M
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     624A2ET#ABD
EAN/GTIN:
     0197961485349
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

• Intel Core i5 13500T Prozessor (bis zu 4.4GHz); 6 Kerne

• 16 GB RAM, 512 GB SSD

• Intel UHD 770 (Shared Memory), 1 x HDMI, 7 x USB3.0

• Formfaktor: Mini-PC ; Bluetoothax

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,30*
€ 655,22*
Frei Haus
ab € 591,87*
€ 659,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,09*
€ 661,46*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 610,17*
€ 677,37*
€ 1,93*
ab € 700,61*
€ 769,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,37*
€ 806,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,19*
€ 798,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,26*
€ 789,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,32*
€ 773,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,17*
€ 726,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,14*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,37*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,12*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 21,21*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 29,86*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 43,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.