Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     1231-4B12-12F
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458163
EAN/GTIN:
     4250774958762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 1,5 m

• USB-Kabel

• Anschlüsse: USB Typ C und USB Typ C

• Farbe: weiß, Länge: 1,5m

• Allen Geräten mit USB Typ-C-Anschluss

• Farbe: Weiß, Besonderheiten: Baumwoll-Ummantellung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 16,67*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 16,67*
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 16,69*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,36*
€ 21,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.