Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     845-4250774958762
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458163
EAN/GTIN:
     4250774958762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 1,5 m


  • Clever: Behalte die übertragene Ladeleistung die auf dein Gerät übertragen wird live im Blick. Das digitale Display zeigt dir selbst kleinste Veränderungen während des Ladevorgangs. Dabei ist eine Anzeige von 1-99 Watt im fließenden Übergang möglich
  • Kraftvoll: Mit einer maximalen Übertragungsleistung von 100W ist dieses Kabel in der Lage auch anspruchsvolle Geräte wie Laptops und Tablets mit ausreichend Strom zu versorgen
  • Sicher: Dank des integrierten Smart Chips wird die Ladeleistung intelligent eingetstellt um einen sicheren und stabilen Ladevorgang zu gewährleisten

  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, 4Smarts, USB-C, auf, Kabel, DigitCord, 100W, 1, 5m, Weiß, Reiseladegerät
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,56*
    € 16,67*
    90 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 11,91*
    € 16,67*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 11,92*
    € 16,69*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 3,51*
    ab € 15,36*
    € 21,23*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 15,72*
    € 22,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.