Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Handy Kabel [1x USB-C® - 1x USB-C®] 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S653412
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458163
EAN/GTIN:
     4250774958762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c 1,5 m
Lade deine Geräte schnell und effizient ohne dabei den Überblick über die Übertragungsleistung zu verlieren. Das DigitCord von 4smarts mit seiner innovativen Digitaldisplay zeigt dir zuverlässig und in Echtzeit die übertragene Ladeleistung an und sorgt mit seinem cleveren Chip dafür, dass dein Gerät immer die ideale Menge an Strom bekommt.
Features:
Behalte die übertragene Ladeleistung, die auf dein Gerät übertragen wird, live im Blick. Das digitale Display zeigt dir selbst kleinste Veränderungen während des Ladevorgangs. Dabei ist eine Anzeige von 1-99 Watt im fließenden Übergang möglich.
Mit einer maximalen Übertragungsleistung von 100 W ist dieses Kabel in der Lage auch anspruchsvolle Geräte wie Laptops und Tablets mit ausreichend Strom zu versorgen.
Dank des integrierten Smart Chips wird die Ladeleistung intelligent eingestellt, um einen sicheren und stabilen Ladevorgang zu gewährleisten
Mit einer Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s überträgst du deine Daten in Windeseile von einem Gerät auf das andere
Um Kabelbruch zu verhindern, sorgt der stabile Knickschutz an den Steckern für ausreichend Zugentlastung und bewahrt das Kabel vor Schaden
Die elegante Anmutung des Kabelmantels aus Stoff und die gefälligen Steckermaterialien lassen dieses Kabel stets schick aussehen
USB-C® auf USB-C® Kabel
Lieferumfang:
4smarts Kabel DigitCord.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.5 m
Kabel-Anwendung:
Handy
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Kabel
Anschluss A:
USB-C®
Anschluss B:
USB-C®
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, 4Smarts
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 16,67*
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 16,67*
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 16,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,36*
€ 21,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.