Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF275dw S/W-Laserdrucker Scanner Kopierer Fax USB WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF275dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     1231-6E06-238
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5621C001
EAN/GTIN:
     4549292196832
Suchbegriffe:
Farb-Fax
Farb-Faxgerät
Farbfax
Farbfaxgerät

• A4 / Scanner / Kopierer / Fax

• Drucken: 29 Seiten / Min. (S/W), 29 Seiten / Min. (Farbe), bis 2.400 x 600dpi

• Scannen: 20 Seiten / min., bis 600 dpi

• Duplexdruck, Duplexscan, ADF, 150 Blatt Zufuhr

• Anschluss: WLAN 802.11n, LAN, 1x USB2.0

Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker canon, laserdrucker, all-in-one-drucker canon
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 250,30*
€ 276,57*
€ 6,78*
ab € 255,63*
€ 281,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 282,41*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 256,07*
€ 283,16*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 275,21*
€ 302,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.