Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Palettenbox
>
Wellpapp Palettenbox
>
Artikel
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig 770x570x440mm,Qual.2.91ACA, braun, Fefco 0201
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 123
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-5013012
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
5013012
EAN/GTIN:
4056705130128
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter
Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe
Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht
Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar
Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Inhaltsvolumen: 0,19 m³
Palettenmass: 1/2 EURO
Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
440 mm
Länge:
770 mm
Breite:
570 mm
Wellenanzahl:
3
Tragkraft:
120 kg
Paketformat:
dhl paket bis 10 kg, dhl paket bis 31 5 kg, dhl paket bis 5 kg, dhl paket xl, gls paket xl, hermes xl paket
Deckenpapier:
kraftliner
FEFCO:
_0201
Kartonformat:
modulkarton fuer euro palette
Qualität:
2 91
Ursprungsland:
D
Nachhaltigkeit:
aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar
... >
Kartonagen, Schachteln, Container
>
Faltkartons
>
Wellpapp-Container
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastkartons
,
Euro-Karton
,
Eurokarton
,
Karton Modulbox
,
Karton Modulsystem
,
Normkarton
,
Wellpapp Euro-Karton
,
Wellpappe Euro-Karton
,
Faltkarton
,
Faltschachtel
,
Wellpapp Faltbox
,
Wellpapp Faltkarton
,
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Briefbox
,
Post-Box
,
Postbox
,
Postkarton
,
Postpaket
,
Postversandkarton
,
Wellpapp Container
,
Wellpapp Palettenbox
,
Wellpappe Palettenbox
,
wellpapp faltkarton fefco 0201
,
fefco 0201
,
Palettencontainer
,
schwere Güter
,
Wellpapp
,
3-wellig
,
Karton
,
Kartonage
,
Verpackung
,
Verpackungsmaterial
,
Schwergut
,
Baggage
,
Kiste
,
Wellpappe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
5
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 18,60*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 20,53*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 21,18*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 19,03*
€ 23,00*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 19,10*
€ 23,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 102,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRANSPAK 5017001 Gefahrgutkarton 4-fach Zulassung 1-wellig Maße 175x155x213mm L
TransPak
5017001
€ 1,27*
Zubehör
TransPak 5052003 Paletten-Container 2-wellig 780x580x750mm, Qual. 2.40BC braun,
TransPak
5052003
€ 8,65*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 245 x 180 x 170 mm, C5, Qualität 2.20EB
TransPak
5012002
€ 1,30*
Zubehör
Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen, 19 mm breit x 50 lfm, 100µ
3M
299490
€ 4,27917*
Zubehör
Filamentband mit Glasfaserverstärkung, 19 mm breit x 50 lfm, 125µ
3M
299494
€ 5,54667*
Zubehör
Nassklebeband 80mm breitx150lfm, 114g/m², braun, gitterverstärkt
TransPak
5520712
€ 10,48*
Zubehör
PP-Umreifungsband Kleinrolle 12,7x0,65mmx600lfm, schwarz, Kerndurchm. 65mm
TransPak
7650020
€ 43,39*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 150 x 150 x 150 mm, Qualität 1.10E
TransPak
299210
€ 1,0454*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 978 x 478 x 806mm, Qualität 2.92CA
TransPak
299418
€ 56,904*
Zubehör
Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, Innenmaß 1195 x 995 x 870 mm, Qualität 2.91ACA
TransPak
299425
€ 87,864*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.