Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4287, 66m x 19mm, orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa Strapping 4287, 66m x 19mm, orange
tesa Strapping 4287, 66m x 19mm, orange
tesa Strapping 4287, 66m x 19mm, orange
Artikel-Nr.:
     123TP-5520733
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04287-00338-00
EAN/GTIN:
     4042448117496
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung und zum Gurten von elektronischen Bauteilen.
  • Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Beständig gegen Säuren und Laugen, daher gut zu verwenden beim Galvanisieren von metallischen Oberflächen
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Farbe: Orange
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 79 µ
  • Reißkraft: 180 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
79 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,31*
9 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,41*
Lager 123
96
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,72*
7 Tage
35
16
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,07*
11 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,23*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 453,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06032-00000-00
ab € 33,97*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.