Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, geprägt, 50mm breitx66lfm, 65µ,, braun, leise, tesa 4100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5520806
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520806
EAN/GTIN:
     4042448029294
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
  • Klebkraft: 2,2 N/cm
  • Reisskraft: 47 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,92
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
65 µ
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, PVC, Klebeband, extra, stark, 5520806, 5.520.806, 55.208.06, klebebänder, Packbänder, tesa, tesa 4100, verpackungsklebeband, tesa 50mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,12*
36
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,18*
3 Tage
3168
36
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,55*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,55*
1 Tag
108
36
€ 4,90*
ab € 3,73*
€ 4,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05152* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,83*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,45*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
k.A.
ab € 29,17*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.