Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, geprägt, 50mm breitx66lfm, 65µ,, braun, leise, tesa 4100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, braun
Artikel-Nr.:
     776-KB0089
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520806
EAN/GTIN:
     4042448029294
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
  • Klebkraft: 2,2 N/cm
  • Reisskraft: 47 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Material:
PVC
Farbe:
braun
Stärke:
65 µ
Gewicht VE in KG:
8,92
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Packbänder, tesa, tesa 4100, verpackungsklebeband, tesa 50mm, PVC, Klebeband, extra, stark, 5520806, 5.520.806, 55.208.06, klebebänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,12*
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,18*
3 Tage
1944
36
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,53*
36
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,53*
2 Tage
180
36
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 4,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Rolle
ab 2376 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 4752 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
ab 7128 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 150,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,29*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,46*
Zubehör
k.A.
ab € 6,10*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
ab € 29,12*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.