| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 123TP-5520966 Herst.-Nr.: 5520966 EAN/GTIN: 4056705007994 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leise abrollendes High Tack Klebeband, Alternative zum PVC-Klebeband - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Verpackungen über 36 kg
- Leise abrollend
- 63 µ Gesamtstärke
- Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
- Bis -25 °C kältebeständig
- Gute Klebkraft: 2,8 N/cm
- Reissfestigkeit: 55 N/cm
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- UV- stabil und alterungsbeständig
- Hohe Transparenz
- Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- 76 mm Pappkern
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | transparent | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 75 mm | Stärke: | 63 µ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 123 | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,26* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,54016* | € 65,71008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,48016* | € 75,01008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,99* | ab € 47,64* | € 78,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 123 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 68,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 123 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 123 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|