Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenial PP-Klebeband, leise, 75mm breitx66lfm., 63µ, transp., High Tack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600568
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520966
EAN/GTIN:
     4063963091849
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Leise abrollendes High Tack Klebeband, Alternative zum PVC-Klebeband. Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Verpackungen über 36 kg · Leise abrollend · 63 µ Gesamtstärke · Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C · Bis -25 °C kältebeständig · Gute Klebkraft: 2,8 N/cm · Reissfestigkeit: 55 N/cm · Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit · UV- stabil und alterungsbeständig · Hohe Transparenz · Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis · Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich · 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Breite innen:
75 mm
Farbe:
transparent
Länge innen:
66 m
Stärke:
63 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,84*
13 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,99*
5 Tage
321
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,54016*
€ 65,71008*
5 Tage
321
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,48016*
€ 75,01008*
Lager 5R7J8
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 47,64*
€ 78,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,63*
€ 93,5697
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,65008*
€ 81,6936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,53008*
€ 77,9808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,84016*
€ 67,63979
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,23*
€ 62,1537
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,97016*
€ 59,46449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,07016*
€ 58,39349
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,985* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.