Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenial PP-Klebeband, leise, 75mm breitx66lfm., 63µ, transp., High Tack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Klebeband, leise, 75mm breitx66lfm., 63µ, transp., High Tack Acrylat-Kleber
PP-Klebeband, leise, 75mm breitx66lfm., 63µ, transp., High Tack Acrylat-Kleber
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520966
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520966
EAN/GTIN:
     4063963091849
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Leise abrollendes High Tack Klebeband, Alternative zum PVC-Klebeband

  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Verpackungen über 36 kg
  • Leise abrollend
  • 63 µ Gesamtstärke
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Bis -25 °C kältebeständig
  • Gute Klebkraft: 2,8 N/cm
  • Reissfestigkeit: 55 N/cm
  • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
  • UV- stabil und alterungsbeständig
  • Hohe Transparenz
  • Umweltfreundlicher Acrylatkleber auf Wasserbasis
  • Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
  • 76 mm Pappkern
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge innen:
66 m
Breite innen:
75 mm
Stärke:
63 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,84*
13 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,99*
5 Tage
321
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,54016*
€ 65,71008*
Lager 42XH2
321
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,48016*
€ 75,01008*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 47,64*
€ 78,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,01008*
€ 89,262
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,76016*
€ 69,92459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,26016*
€ 60,99959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,49016*
€ 55,32329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,92016*
€ 51,07499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 29,08008*
€ 34,6053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 198 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 26,48016*
€ 31,51139
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,10334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.