Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss
Artikel-Nr.:
     123TP-5521051
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448048424
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 9,22*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,50*
36
€ 4,60*
ab € 6,18*
€ 9,85*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,32*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1638* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 371,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.