Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4688 25mm 50m ws


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10070504
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10070504
EAN/GTIN:
     4042448048424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Tesaband 4688 weiss 50 m - 25 mm
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
260 µm
Farbe:
weiß
Anwendungsbereich:
markieren und fixieren
Ausführung:
Trägermaterial PE-extrudiertes Gewebe
Klebemasse:
Naturkautschuck
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
kurzzeitig bis +110 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Tesa Gewebeband, Klebeband, Kleben, Tesa, 4688
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 9,13*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,41*
36
€ 4,60*
ab € 6,19*
€ 9,76*
36
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,20*
Lager 334
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 14,93*
€ 19,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,93*
€ 23,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2986* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.